STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-6S-W5

  • ERIKS:818356
  • Hersteller:1130000721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
6S
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm