CHF 18.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 6S |
Material | Edelstahl 304 (V2A) |
B | 45 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD | 14 mm |
S | 10 mm |