Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-6S-W3

  • ERIKS:762997
  • Hersteller:1130002876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
6S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
45 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD
14 mm
S
10 mm