CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 5S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B | 30 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |