Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-5S-W2

  • ERIKS:851590
  • Hersteller:1130000714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD
11 mm
S
8 mm