Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-4S-W3

  • ERIKS:1029493
  • Hersteller:1130000711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
4S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD
11 mm
S
8 mm