CHF 6.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 3S |
Material | Aluminium |
B | 30 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |