Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-3S-W3

  • ERIKS:1006916
  • Hersteller:1130002873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
3S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD
11 mm
S
8 mm