CHF 291.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Typ | DPAL |
Gruppe | 12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 180 mm |
L1 | 630 mm |
L2 | 534 mm |
ØD | 35 mm |
S | 30 mm |