Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-11S-W3

  • ERIKS:11356770
  • Hersteller:1130000739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
11S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
160 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm