Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-11S-W1

  • ERIKS:11356769
  • Hersteller:1130000738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
11S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
160 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD
35 mm
S
30 mm