Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-10S-W4

  • ERIKS:14862617
  • Hersteller:1130000736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 979.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
10S
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm