Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAL-10S-W1

  • ERIKS:11356767
  • Hersteller:1130000734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Typ
DPAL
Gruppe
10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
120 mm
L1
320 mm
L2
265 mm
ØD
35 mm
S
25 mm