CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy Twin |
Typ | DPAD |
Gruppe | 5S-D |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
B | 30 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 120 mm |
ØD | 11 mm |
S | 8 mm |