Eriks
STAUFF

STAUFF Deckplatte DPAD-4S-W1

  • ERIKS:11356812
  • Hersteller:1130001685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Typ
DPAD
Gruppe
4S-D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
B
30 mm
L1
115 mm
L2
120 mm
ØD
11 mm
S
8 mm