STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-8-W5

  • ERIKS:11356808
  • Hersteller:1130001504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
8
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
144 mm
L2
120 mm
ØD
7 mm
S
5 mm