STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-8-W3

  • ERIKS:11356809
  • Hersteller:1130001505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
L1
144 mm
L2
120 mm
ØD
7 mm
S
5 mm