STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-7-W85

  • ERIKS:14744858
  • Hersteller:1130032640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
7
Material
Aluminium
B
30 mm
L1
118 mm
L2
94 mm
ØD
7 mm
S
5 mm