CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | DP |
Gruppe | 7 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 118 mm |
L2 | 94 mm |
ØD | 7 mm |
S | 5 mm |