STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-7-W4-N

  • ERIKS:14738219
  • Hersteller:1130010159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
7
Material
Aluminium
B
30 mm
L1
118 mm
L2
94 mm
ØD
7 mm
S
5 mm