STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-5-W85

  • ERIKS:14744857
  • Hersteller:1130032638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
5
Material
Aluminium
B
30 mm
L1
70 mm
L2
52 mm
ØD
7 mm
S
3 mm