STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-4-W5

  • ERIKS:880043
  • Hersteller:1130000268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
4
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
ØD
7 mm
S
3 mm