STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-3-W5

  • ERIKS:880051
  • Hersteller:1130000265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.99inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
48 mm
L2
33 mm
ØD
7 mm
S
3 mm