STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-2-W5

  • ERIKS:934224
  • Hersteller:1130000262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.55inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
40.5 mm
L2
26 mm
ØD
7 mm
S
3 mm