STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-2-W4

  • ERIKS:800198
  • Hersteller:1130000263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
2
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
L1
40.5 mm
L2
26 mm
ØD
7 mm
S
3 mm