STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-2-W3

  • ERIKS:851310
  • Hersteller:1130000261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.38inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
L1
40.5 mm
L2
26 mm
ØD
7 mm
S
3 mm