STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-1a-W55

  • ERIKS:12529194
  • Hersteller:1130030398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz
ACT
B
30 mm
L1
34 mm
L2
20 mm
ØD
7 mm
S
3 mm