STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-1a-W4

  • ERIKS:934267
  • Hersteller:1130000260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
1A
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
L1
34 mm
L2
20 mm
ØD
7 mm
S
3 mm