STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-1-W85

  • ERIKS:14744856
  • Hersteller:1130032633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
1
Material
Aluminium
B
30 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD
7 mm
S
3 mm