STAUFF

STAUFF Deckplatte DP-1-W4

  • ERIKS:776947
  • Hersteller:1130000257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
DP
Gruppe
1
Material
Edelstahl 304 (V2A)
B
30 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD
7 mm
S
3 mm