STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 890-PA-H

  • ERIKS:14396407
  • Hersteller:1130029140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
90 mm
Gruppe
8
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
90 mm
Breite
30 mm