STAUFF

STAUFF Clamp assembly LBBU-PM-323/23-SA87-DP-M8-W3

  • ERIKS:14869791
  • Hersteller:6100144197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Geeignet für Rohrdurchmesser
23 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
23 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen