STAUFF

STAUFF Clamp assembly LBBU-PM-110-SA87-DP-AS-M8-W3

  • ERIKS:14869781
  • Hersteller:1110022451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen