STAUFF

STAUFF Brücken-Anschweißplatte BSP-6-M-W2

  • ERIKS:11356228
  • Hersteller:1120001147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
BSP
Gruppe
6
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
98 mm
L2
66 mm
ØD
12 mm
S
3 mm