CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Typ | BSP |
Gruppe | 5 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H1 | 13 mm |
H2 | 6.5 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 52 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |