STAUFF

STAUFF Brücken-Anschweißplatte BSP-4-M-W3

  • ERIKS:11356630
  • Hersteller:1120003400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
BSP
Gruppe
4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
71 mm
L2
40 mm
ØD
12 mm
S
3 mm