STAUFF

STAUFF Brücken-Anschweißplatte BSP-2-M-W2

  • ERIKS:11356223
  • Hersteller:1120001095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Typ
BSP
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
54 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm