

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-AB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN500 |