

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-AB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN500 |