

CHF 18.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-BA |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Material O-Ring | FKM (FPM) |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 42 mm |
Nenndruck | PN250 |