

CHF 12.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FI-BA |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Material O-Ring | FKM (FPM) |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 35 mm |
Nenndruck | PN250 |