STAUFF

STAUFF Bördeladapter mit O-Ring FI-BA-14S-V-W3

  • ERIKS:14292969
  • Hersteller:6020001049
Image 1
- 24°/37° Bördeladapter mit O-Ring
- L und S Reihe
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
- O-Ring FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FI-BA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Material O-Ring
FKM (FPM)
Baureihe (DIN 2353)
S
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
14 mm
Nenndruck
PN630