Eriks
STAUFF

STAUFF Biegehebel Komplett TUBSD-S-BIEGEHEBEL-KOMPLETT-W101

  • ERIKS:14744799
  • Hersteller:6100173640
Image 1
Kombinierte Rohrbiege- und Absäge-Vorrichtung zur Verwendung an der Arbeitsplatte einer Werkbank oder mit einem handelsüblichen Schraubstock. Geeignet für Rohre aus Stahl und Edelstahl mit Außendurchmessern von 6, 8, 10 und 12mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TUBSD-MA