STAUFF

STAUFF Befestigungsadapter CRA-4-5D-M-W3

  • ERIKS:12034242
  • Hersteller:1120000344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
CRA
Gruppe
4D-5D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
80 mm
B2
19 mm
G
M 8
H1
9 mm
H2
5.5 mm
H3
23.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm