CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | CRA |
Gruppe | 3S-5S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
B1 | 22.098 mm |
B2 | 20.574 mm |
G | 3/8-16 UNC |
H1 | 9.144 mm |
H2 | 5.588 mm |
H3 | 27.432 mm |
L1 | 22.098 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |