STAUFF

STAUFF Befestigungsadapter CRA-3-5S-M-W3

  • ERIKS:12034224
  • Hersteller:1120000235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
CRA
Gruppe
3S-5S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
22 mm
B2
20.5 mm
G
M10
H1
9.2 mm
H2
5.5 mm
H3
27.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm