CHF 27.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | CRA |
Gruppe | 2D-3D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B1 | 53 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 8 |
H1 | 9 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 23.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 38 mm |