Eriks
STAUFF

STAUFF Befestigungsadapter CRA-2-3D-M-W3

  • ERIKS:12034241
  • Hersteller:1120000342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.40inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
CRA
Gruppe
2D-3D
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
B1
53 mm
B2
19 mm
G
M 8
H1
9 mm
H2
5.5 mm
H3
23.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm