CHF 9.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.79inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | CRA |
Gruppe | 1-8/1D |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B1 | 16 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 6 |
H1 | 6 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 20.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 40 mm |