STAUFF

STAUFF Außensechskantschraube AS-M8x60-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:11357061
  • Hersteller:1130004293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Typ
AS
Gruppe
5D
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindegröße
M 8x60
G
M 8
L
60 mm